サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-6423
注文コード
11008365
品番
C8-ASHR45-50135-32
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
140
寸法D5m(mm)
80
寸法b21(mm)
45
寸法f(mm)
17
寸法h21(mm)
32
寸法h22(mm)
40
寸法l21(mm)
135
トラスコ品番
568-6423
質量(kg)
6.5
カップリングサイズ
C8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。