サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ用アダプタ
角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11009345
品番
CXS-1010-04R
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
15.9
寸法b2(mm)
36.5
寸法h(mm)
15.9
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
16
寸法l1(mm)
89
寸法l2(mm)
99
寸法l21(mm)
13
寸法l3(mm)
29
寸法l4(mm)
18
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
3.0