サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ用アダプタ
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11009494
品番
CXS-A0500-04
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・トラスコ品番・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
12.7(1/2)
寸法h(mm)
10
寸法h21(mm)
15.5
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
70
寸法l3(mm)
14
締付トルク(N・m)
3.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。