サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ用アダプタ
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSダブルエンドアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
569-8073
注文コード
11009844
品番
CXS-A22-06-06
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
22
寸法h(mm)
20
寸法l2(mm)
140
寸法l3(mm)
15
トラスコ品番
569-8073
締付トルク(N・m)
3.0