サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ用アダプタ
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSダブルエンドアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11009957
品番
CXS-A28-04-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
28
寸法h(mm)
26
寸法l2(mm)
140
寸法l3(mm)
15
締付トルク(N・m)
3.0