サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
なし
注文コード
11010693
品番
DDNNN 2525M 11
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-1171
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
31.2
寸法f1(mm)
13
ゲージチップ
DNMG 11 04 08
寸法λs(°)
-9
寸法γ(°)
-5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。