サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
32
注文コード
11010815
品番
DRSNL 3232P 19
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法f1(mm)
40
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
42.6
適合チップ
円形
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
609-7031
締付トルク(N・m)
6.4
ゲージチップ
RNMG 19 06 00
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6