T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード11011551 品番DTFNR 3225P 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は勝手・形状・仕様など119種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-7137 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)31.1 寸法f1(mm)32 ゲージチップTNMG 22 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11011551 DTFNR 3225P 22 11011542 DTFNR 3225P 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする