T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 寸法h(mm)16 注文コード11011831 品番DTJNR 1616H 16
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど110種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番606-9363 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)16 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)24.9 寸法f1(mm)20 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法h5r(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする