T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11012005 品番DVJNL 2020K 16
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど64種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-0145 適合チップひし形35° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)20 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)46.6 寸法f1(mm)25 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップVNMG 16 04 08 寸法λs(°)-13 寸法γ(°)-4 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする