サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11012032
品番
DVJNL 3232P 16
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
609-7111
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
46.6
寸法f1(mm)
40
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-13
寸法γ(°)
-4
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)