サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11012084
品番
DVJNR 4040S 16
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
570-7561
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
40
寸法h1(mm)
40
寸法h(mm)
40
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
250
寸法l3(mm)
46.6
寸法f1(mm)
50
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-13
寸法γ(°)
-4
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)