T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手なし クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11012181 品番DVVNN 2525M 16
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど64種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-0251 適合チップひし形35° 勝手なし 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法h(mm)25 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)150 寸法l3(mm)47.8 寸法f1(mm)13.1 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップVNMG 16 04 08 寸法λs(°)-13 寸法γ(°)-4 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする