T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 寸法h(mm)32 注文コード11012285 品番DWLNR 3225P 08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法f1(mm)32 寸法h(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)35 適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番606-9401 締付トルク(N・m)3.9 ゲージチップWNMG 08 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11012285 DWLNR 3225P 08 39366785 DWLNR 3225P08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする