サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
32
注文コード
11012294
品番
DWLNR 3232P 08
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法f1(mm)
40
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
34.3
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
609-7154
締付トルク(N・m)
3.9
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。