サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
注文コード
11012321
品番
E16R-SVUCR 11-ER
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
締付トルク(N・m)
0.9
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
寸法l3(mm)
33
寸法f1(mm)
13
最小加工径Dm(Φmm)
22
寸法dmm(mm)
16
ゲージチップ
VCMT 11 03 04
寸法λs(°)
-4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。