サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形60°
勝手
左勝手
注文コード
11012373
品番
F10M-STFCL 09-R
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
適合チップ
三角形60°
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
150
寸法f1(mm)
7
寸法l4(mm)
60
最小加工径Dm(Φmm)
13
寸法dmm(mm)
10
ゲージチップ
TCMT 09 02 04
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0