ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手右勝手 注文コード11012382 品番F10M-STFCR 09-R
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は形状・適合チップ・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番128-6757 適合チップ三角形60° 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)150 寸法f1(mm)7 寸法l4(mm)60 最小加工径Dm(Φmm)13 寸法dmm(mm)10 ゲージチップTCMT 09 02 04 寸法λs(°)-8 寸法γ(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする