CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)10 注文コード11012391 品番F10M-STFPL 09-R
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法dmm・形状・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ三角形60° 勝手左勝手 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)150 寸法f1(mm)7 寸法l4(mm)60 最小加工径Dm(Φmm)13 寸法dmm(mm)10 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 ゲージチップTPMT 09 02 04 寸法λs(°)-4 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする