ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手左勝手 注文コード11012416 品番F12Q-SDUCL 07-ER
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は形状・適合チップ・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 適合チップひし形55° 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)180 寸法f1(mm)11 寸法l4(mm)72 最小加工径Dm(Φmm)18 寸法dmm(mm)12 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法λs(°)-9 寸法γ(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする