サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
注文コード
11012425
品番
F12Q-SDUCR 07-ER
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
606-0871
適合チップ
ひし形55°
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
180
寸法f1(mm)
11
寸法l4(mm)
72
最小加工径Dm(Φmm)
18
寸法dmm(mm)
12
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-9
寸法γ(°)
0