サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
12
形状
ひし形55°
注文コード
11012434
品番
F12Q-SDUPL 07-ER
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・形状・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
180
寸法f1(mm)
11
寸法l4(mm)
72
最小加工径Dm(Φmm)
18
寸法dmm(mm)
12
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
ゲージチップ
DPMT 07 02 04
寸法λs(°)
-1
クランプシステム
スクリュークランプ