サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形60°
勝手
右勝手
注文コード
11012461
品番
F12Q-STFCR 09-R
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
128-6765
適合チップ
三角形60°
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
180
寸法f1(mm)
9
寸法l4(mm)
72
最小加工径Dm(Φmm)
16
寸法dmm(mm)
12
ゲージチップ
TCMT 09 02 04
寸法λs(°)
-10
寸法γ(°)
0