サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
12
注文コード
11012486
品番
F12Q-STFPR 09-R
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・形状・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-0927
適合チップ
三角形60°
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
180
寸法f1(mm)
9
寸法l4(mm)
72
最小加工径Dm(Φmm)
16
寸法dmm(mm)
12
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
ゲージチップ
TPMT 09 02 04
寸法λs(°)
-3
クランプシステム
スクリュークランプ