サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012495
品番
HA06-R820A-AA3087A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820A-AR11SCFC06A、R820A-AR11SCKC06A、R820A-AR11SCLC06A、R820A-BR11SCFC06A、R820A-BR11SCKC06A、R820A-BR12SCLC06A
シムセット/R820A-AS00A
カバーコロターン107/R820A-AC10A
チップ形状/CC…06
トラスコ品番
619-2149
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/75/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
35-40.5/39.5-45