サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012504
品番
HA06-R820B-AA3099A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820B-AR12SCFC06A、R820B-AR12SCKC06A、R820B-AR12SCLC06A、R820B-BR12SCFC06A、R820B-BR12SCKC06A、R820B-BR12SCLC06A、R820B-BR14SCFC09A、R820B-BR14SSYC09A、R820B-BR14SCLC09A
シムセット/R820B-AS00A
カバーコロターン107/R820B-AC11A
チップ形状/CC…06、CC…09、SC…09
トラスコ品番
619-2157
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/75/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
44-50.5/49.5-56