サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012513
品番
HA06-R820C-AA3108A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820C-AR16SCFC09A、R820C-AR16SSYC09A、R820C-AR16SCLC09A、R820C-BR16SCFC09A、R820C-BR16SSYC09A、R820C-BR16SCLC09A、R820C-BR18SCFC12A、R820C-BR18SSYC12A、R820C-BR18SCLC12A
シムセット/R820C-AS00A
カバーコロターン107/R820C-AC15A
チップ形状/CC…09、SC…09、CC…12、SC…12
トラスコ品番
619-2173
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/75/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
55-63/62-70