画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11012522 品番HA06-R820D-AA3064A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820D-AR18SCFC09A、R820D-AR18SSYC09A、R820D-AR18SCLC09A、R820D-AR18SCFC12A、R820D-AR18SSYC12A、R820D-AR18SCLC12A、R820D-BR18SCFC09A、R820D-BR18SSYC09A、R820D-BR18SCLC09A、R820D-BR18SCFC12A、R820D-BR18SSYC12A、R820D-BR18SCLC12A、
シムセット/R820D-AS00A
カバーコロターン107/R820D-AC17A
チップ形状/CC…09、SC…09、CC…12、SC…12
トラスコ品番619-2165 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/75/95 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 63/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大69-78.5/77.5-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする