サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング用アダプタ
アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11012601
品番
HA10-R820E-AA3160A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820E-AR22SCFC12A、R820E-AR22SSYC12A、R820E-AR22SCLC12A、R820E-BR22SCFC12A、R820E-BR22SSYC12A、R820E-BR22SCLC12A
シムセット/R820E-AS00A
カバーコロターン107/R820E-AC20A
チップ形状/CC…12、SC…12
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/84/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
86-97/96-107