画像準備中

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11012653 品番HA10-R820IX-AA3104A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820I-AR26SCFC12A、R820I-AR26SSYC12A、R820I-AR26SCLC12A、R820I-AR36DCFN16A、R820I-AR36DSYN15A、R820I-AR36DCLN16A、R820I-BR26SCFC12A、R820I-BR26SSYC12A、R820I-BR26SCLC12A、R820I-BR36DCFN16A、R820I-BR36DSYN15A、R820I-BR36DCLN16A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
カバーコロターンRCダブルクランプ/R820I-AC34A
チップ形状/CC...12、SC...12、CN...16、SN...15
加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大258-283/281-306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする