サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
ファインボーリングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
CC...06
タイプ
ストレート取付
トラスコ品番
571-0715
注文コード
11012802
品番
L148C-11-06 02
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
CC...06
寸法l1(mm)
13.3
寸法l2(mm)
24.1
寸法f1(mm)
5.1
寸法Dmin(Φmm)
27
最小加工径D(Φmm)
27 ※最大ノーズRを使用した場合
寸法dmm(mm)
16
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
-3
カートリッジ
L148-D-11-06 02
トラスコ品番
571-0715
タイプ
ストレート取付
勝手
左勝手
注意
※チップは別途注文品です。