サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
ファインボーリングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TC...09
タイプ
アンギュラー取付
トラスコ品番
571-0791
注文コード
11012863
品番
L148C-32-09 02
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TC...09
寸法l1(mm)
19.1
寸法l2(mm)
33.7
寸法f1(mm)
0.9
寸法Dmin(Φmm)
32.5
最小加工径D(Φmm)
32.5 ※最大ノーズRを使用した場合
寸法dmm(mm)
20
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
カートリッジ
L148-D-32-09 02
トラスコ品番
571-0791
タイプ
アンギュラー取付
勝手
左勝手
注意
※チップは別途注文品です。