サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
ファインボーリングユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TC...11
タイプ
アンギュラー取付
トラスコ品番
606-9517
注文コード
11012872
品番
L148C-33-11 02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
この商品は
適合チップ・タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TC...11
寸法l1(mm)
23
寸法l2(mm)
45.3
寸法f1(mm)
1.1
寸法Dmin(Φmm)
42
最小加工径D(Φmm)
42 ※最大ノーズRを使用した場合
寸法dmm(mm)
22
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
カートリッジ
L148-D-33-11 02
トラスコ品番
606-9517
タイプ
アンギュラー取付
勝手
左勝手
注意
※チップは別途注文品です。