T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11014096 品番L566.0KFC-162012-11
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)20 寸法f1(mm)12 ピッチ範囲(mm)0.5-2.0 ピッチ(山数/inch)32-12 最小加工径Dm(Φmm)20 寸法dmm(mm)16 チップサイズ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする