サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
シートサイズ
D
注文コード
11014202
品番
LAG123D04-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
勝手・シートサイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
571-4168
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
25
寸法f1(mm)
12.5
最小加工径Dm(Φmm)
25
寸法dmm(mm)
16
シートサイズ
D
最大加工深さar(mm)
4.5
ゲージチップ
N123D2-0150-CM
寸法dch(mm)
6