サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
シートサイズ
J
注文コード
11014351
品番
LAG123J11-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,400
この商品は
勝手・シートサイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
571-4311
締付トルク(N・m)
5.5
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
55
寸法h1(mm)
18.5
寸法h(mm)
37
寸法f1(mm)
31
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
J
最大加工深さar(mm)
11
ゲージチップ
N123J2-0500-GM
寸法dch(mm)
12