CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 シートサイズK 注文コード11014376 品番LAG123K11-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,400
この商品は勝手・シートサイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)90 トラスコ品番571-4338 締付トルク(N・m)5.5 寸法l1(mm)300 寸法l3(mm)55 寸法h1(mm)18.5 寸法h(mm)37 寸法f1(mm)31 最小加工径Dm(Φmm)50 寸法dmm(mm)40 シートサイズK 最大加工深さar(mm)11 ゲージチップN123K2-0600-GM 寸法dch(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする