サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
9
勝手
勝手なし
寸法l3(mm)
64
注文コード
11015042
品番
MB-E12-64-09
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法l3
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
9
トラスコ品番
609-8096
勝手
勝手なし
締付トルク(N・m)
1.4
寸法l1(mm)
130
寸法l3(mm)
64
ゲージチップ
MB-09..
バイト種類
超硬(油穴つき)
寸法b21(mm)
9.5
寸法dmt(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。