円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ9 勝手勝手なし 寸法l3(mm)34 注文コード11015067 品番MB-E16-34-09
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法l3など44種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ9 トラスコ品番609-8100 勝手勝手なし 締付トルク(N・m)1.4 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)34 ゲージチップMB-09.. バイト種類超硬(油穴つき) 寸法b21(mm)9.5 寸法dmt(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする