サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切りブレード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
勝手なし
シートサイズ
D
注文コード
11015121
品番
N123D15-21A2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
勝手なし
クランプシステム
スプリングクランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
572-0362
寸法h1(mm)
21.4
寸法h(mm)
25.9
寸法l1(mm)
110
シートサイズ
D
最大加工深さar(mm)
15
ゲージチップ
N123D2-0150-CM
最小加工深さar(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※最大切込み深さは、チップとバイトそれぞれのar寸法のうち、小さいものとなります。