CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11016442 品番 N123H2-0500-RO S05F
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途仕上げ 材質S05F 被削材S 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2.5 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法rε(mm)2.5 寸法ar(mm)22.8 寸法la(mm)5.00 コーナー数2 チップシートサイズH チップブレーカー倣い加工/専用用途 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする