サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ
注文コード
11017176
品番
QS-SDJCR1616E11
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h(mm)
16
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
20
寸法f1(mm)
16
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ