サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11017237
品番
QS-SMALR1010E3
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
締付トルク(N・m)
1.2
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
27
寸法f1(mm)
10
ゲージチップ
MAxL3..