CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ 注文コード11017361 品番QS-SVABR1212E11-B1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど74種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形35° 勝手 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 寸法h(mm)12 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)70 寸法l3(mm)26 寸法f1(mm)12 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)5 ゲージチップVBMT 11 03 04 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする