CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11017483 品番QS-SVJBR1616E16
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)5 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)16 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)70 寸法l3(mm)40 寸法f1(mm)16 ゲージチップVBMT 16 04 08 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする