サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
ファインボーリングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TC...11
タイプ
ストレート取付
トラスコ品番
573-5394
注文コード
11017675
品番
R148C-13-11 02
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TC...11
寸法l1(mm)
22.1
寸法l2(mm)
44.3
寸法f1(mm)
7.2
寸法Dmin(Φmm)
48.5
最小加工径D(Φmm)
48.5 ※最大ノーズRを使用した場合
寸法dmm(mm)
22
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
カートリッジ
R148-D-13-11 02
トラスコ品番
573-5394
タイプ
ストレート取付
勝手
右勝手
注意
※チップは別途注文品です。