サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ボーリング
ファインボーリングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TC...16
タイプ
ストレート取付
トラスコ品番
573-5416
注文コード
11017684
品番
R148C-14-16 T3
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TC...16
寸法l1(mm)
32
寸法l2(mm)
62.7
寸法f1(mm)
10.3
寸法Dmin(Φmm)
68.4
最小加工径D(Φmm)
68.4 ※最大ノーズRを使用した場合
寸法dmm(mm)
32
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
カートリッジ
-
トラスコ品番
573-5416
タイプ
ストレート取付
勝手
右勝手
注意
※チップは別途注文品です。