ファインボーリングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTC...11 タイプアンギュラー取付 トラスコ品番573-5459 注文コード11017711 品番R148C-33-11 02
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は適合チップ・タイプ・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る
適合チップTC...11 寸法l1(mm)23 寸法l2(mm)45.3 寸法f1(mm)1.1 寸法Dmin(Φmm)42 最小加工径D(Φmm)42 ※最大ノーズRを使用した場合 寸法dmm(mm)22 切込み角Kr(°)90 寸法γ(°)0 カートリッジR148-D-33-11 02 トラスコ品番573-5459 タイプアンギュラー取付 勝手右勝手
注意
※チップは別途注文品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする