サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
40
注文コード
11018357
品番
R171.35-4025-15
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切込み角Kr(°)
93
勝手
右勝手
クランプシステム
レバークランプ
トラスコ品番
573-6668
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
40
寸法h(mm)
40
寸法l1(mm)
200
寸法l3(mm)
38
寸法f1(mm)
28.7
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
DNMG 15 06 08
寸法λs(°)
-7
寸法γ(°)
-6