T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムレバークランプ 寸法h(mm)50 注文コード11018366 品番R171.35-5032-15
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど11種類から選べます 他の種類を見る
切込み角Kr(°)93 勝手右勝手 クランプシステムレバークランプ トラスコ品番573-6676 寸法b(mm)32 寸法h1(mm)50 寸法h(mm)50 寸法l1(mm)225 寸法l3(mm)38 寸法f1(mm)35 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップDNMG 15 06 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする